Polnilni izolacijski material 6 mm + nož za kartuše

19,9
19,9

Set vsebuje polnilni izolacijski material za zapolnjevanje in izolacijo fug (različne dimenzije) in priročen nož za kartuše. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512311
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

PE polnilni izolacijski material

Polnilni material iz zaprto celičnega polietilena za pravilno tesnjenje in preprečevanje razpok v fugah.

  • Standard: DIN 18540
  • Iz zaprto celičnega, gnitju odpornega in nevpijnega polietilena
  • Preprečuje oprijem tesnilne mase na treh straneh
  • Zmanjšuje nevarnost nastanka razpok pri tesnilnih in razteznih fugah
  • Kartonski razdeljevalec
  • Pri Ø 6–30 mm je trak mogoče enostavno vzeti iz kartonske embalaže
  • Širok spekter uporabe
  • Univerzalno uporabno za sanitarne, betonske in fugirne spoje pri oknih
  • Opomba: Ø 6–30 mm na voljo v rolah, Ø 40 in 50 mm pa kot palice dolžine 1 m

Rezalnik kartuš (Art. št.: 07156609)

Nož za rezanje plastičnih kartuš in natančno krajšanje plastičnih aplikacijskih šob na želeno dolžino in kot.

  • Dva rezalna roba
Art. št. Naziv Kol.
0893110 Pretvornik rje 1 l 1
06974 Ščetka žična 1
08901087 Čistilo za zavore 500 ml 1
069304230 Ploščat copič trd. 6vel. 30 1
08932101 Barva temeljna siva 400 ml 1
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 6 mm
*
*
*

PE polnilni izolacijski material

Polnilni material iz zaprto celičnega polietilena za pravilno tesnjenje in preprečevanje razpok v fugah.

  • Standard: DIN 18540
  • Iz zaprto celičnega, gnitju odpornega in nevpijnega polietilena
  • Preprečuje oprijem tesnilne mase na treh straneh
  • Zmanjšuje nevarnost nastanka razpok pri tesnilnih in razteznih fugah
  • Kartonski razdeljevalec
  • Pri Ø 6–30 mm je trak mogoče enostavno vzeti iz kartonske embalaže
  • Širok spekter uporabe
  • Univerzalno uporabno za sanitarne, betonske in fugirne spoje pri oknih
  • Opomba: Ø 6–30 mm na voljo v rolah, Ø 40 in 50 mm pa kot palice dolžine 1 m

Rezalnik kartuš (Art. št.: 07156609)

Nož za rezanje plastičnih kartuš in natančno krajšanje plastičnih aplikacijskih šob na želeno dolžino in kot.

  • Dva rezalna roba
Art. št. Naziv Kol.
0893110 Pretvornik rje 1 l 1
06974 Ščetka žična 1
08901087 Čistilo za zavore 500 ml 1
069304230 Ploščat copič trd. 6vel. 30 1
08932101 Barva temeljna siva 400 ml 1
Specifikacije izdelkov
PREMER 6 mm