20 x silikon Neutral (Antrazit RAL7016) + ročna pištola za kartuše "Basic"

89,9
89,9
Priloge
Art.-Št.: AW202512302
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Silikon neutral, barvni 310 ml

Nevtralna tesnilna masa za srednje obremenjene spoje tal in sten, primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

  • Kemična osnova: nevtralno zamrežen silikon na osnovi oksima
  • Oprijem na vse gradbene podlage
  • Ne povzroča korozije na kovinah
  • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • Trajno elastičen
  • Združljiv z barvo
  • Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102
  • Različice (310 ml):
  • Rjav – Art. št.: 08923106
  • Antrazit (RAL 7016) – Art. št.: 089231018
  • Siv – Art. št.: 08923103
  • Črn – Art. št.: 08923105

Pištola ročna Basic za kartuše 310 ml (Art. št.: 0891001)

Enostavna, podprta pištola za nanašanje tesnilnih mas iz standardnih kartuš.

  • Za obdelavo 310 ml kartuš
  • Iz jeklene pločevine z zakovičenimi oporniki
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antrazit RAL7016
*
*
*

Silikon neutral, barvni 310 ml

Nevtralna tesnilna masa za srednje obremenjene spoje tal in sten, primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

  • Kemična osnova: nevtralno zamrežen silikon na osnovi oksima
  • Oprijem na vse gradbene podlage
  • Ne povzroča korozije na kovinah
  • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • Trajno elastičen
  • Združljiv z barvo
  • Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102
  • Različice (310 ml):
  • Rjav – Art. št.: 08923106
  • Antrazit (RAL 7016) – Art. št.: 089231018
  • Siv – Art. št.: 08923103
  • Črn – Art. št.: 08923105

Pištola ročna Basic za kartuše 310 ml (Art. št.: 0891001)

Enostavna, podprta pištola za nanašanje tesnilnih mas iz standardnih kartuš.

  • Za obdelavo 310 ml kartuš
  • Iz jeklene pločevine z zakovičenimi oporniki
Specifikacije izdelkov
Barva Antrazit RAL7016