6 x 50 ml dvokomponentno lepilo za plastiko REPLAST (90 s), čistilo + primer

69,9
69,9
Set vsebuje 6×50 ml dvokomponentno lepilo za plastiko REPLAST (različni časi vezave 30/90/210 s) ter čistilo in primer. Namenjen je hitrim in zanesljivim popravilom plastike, čistilo in primer pa pripravita podlago za maksimalen oprijem.
Priloge
Art.-Št.: AW202512292
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lepilo za plastiko 2K 30S (50 ml) (Art.-št.: 0893500050)

2K lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov; primerno tudi za strukturno lepljenje.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvojna kartuša
  • Kemijska osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 30 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Certifikati: NSF P1, EMICODE EC1+
  • Kemijska odpornost: npr. bencin, maziva, etilacetat

Opomba

Ni primerno za PE, PP in PTFE. Pred uporabo preverite oprijem na nevidnem mestu (premazi/ločilna sredstva lahko vplivajo na oprijem). Pred uporabo izvedite lastne preizkuse.

Čistilo za plastiko REPLAST® (500 ml) (Art.-št.: 08935001)

Posebno čistilo za predobdelavo plastičnih površin; močno čistilo z razmaščevalnim učinkom.

  • Vsebina: 500 ml
  • pH vrednost: 12,1

Opozorilo

Pred uporabo priporočamo preizkus združljivosti in učinka na površini.

Primer za plastiko REPLAST 200 ml (Art.-št.: 08935002)

Primer za lepljenje različnih plastik; izboljša oprijem lepila za plastiko REPLAST na plastičnih površinah.

Opozorilo

Pred uporabo opravite preizkus združljivosti na nevidnem mestu.

Lepilo za plastiko 2K REPLAST 90S (50 ml) (Art.-št.: 0893500051)

2K lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov; hitro fiksiranje in močan oprijem, primerno tudi za zunanjo uporabo.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvokomponentna kartuša
  • Kemijska osnova: dvokomponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas uporabe: 90 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Brez silikona: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Minimalna natezna trdnost: 20 MPa
  • Trdota: Shore D 70 ± 5
  • Čas brušenja: po 10 minutah (pri 23 °C)
  • Lepilni materiali: trdi PVC (plastika)

Lepilo za plastiko 2K REPLAST 210S (50 ml) (Art.-št.: 0893500052)

2K lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov; primerno tudi za strukturno lepljenje.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvojna kartuša
  • Kemijska osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 210 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Zatezna strižna trdnost (min.): 20 MPa
  • Trdota: Shore D 70 ± 5

Opomba

Ni primerno za PE, PP in PTFE. Pred uporabo preverite oprijem na nevidnem mestu in izvedite lastne preizkuse.

Specifikacije izdelkov
* *
Čas obdelave 90 s
*
*
*

Lepilo za plastiko 2K 30S (50 ml) (Art.-št.: 0893500050)

2K lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov; primerno tudi za strukturno lepljenje.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvojna kartuša
  • Kemijska osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 30 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Certifikati: NSF P1, EMICODE EC1+
  • Kemijska odpornost: npr. bencin, maziva, etilacetat

Opomba

Ni primerno za PE, PP in PTFE. Pred uporabo preverite oprijem na nevidnem mestu (premazi/ločilna sredstva lahko vplivajo na oprijem). Pred uporabo izvedite lastne preizkuse.

Čistilo za plastiko REPLAST® (500 ml) (Art.-št.: 08935001)

Posebno čistilo za predobdelavo plastičnih površin; močno čistilo z razmaščevalnim učinkom.

  • Vsebina: 500 ml
  • pH vrednost: 12,1

Opozorilo

Pred uporabo priporočamo preizkus združljivosti in učinka na površini.

Primer za plastiko REPLAST 200 ml (Art.-št.: 08935002)

Primer za lepljenje različnih plastik; izboljša oprijem lepila za plastiko REPLAST na plastičnih površinah.

Opozorilo

Pred uporabo opravite preizkus združljivosti na nevidnem mestu.

Lepilo za plastiko 2K REPLAST 90S (50 ml) (Art.-št.: 0893500051)

2K lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov; hitro fiksiranje in močan oprijem, primerno tudi za zunanjo uporabo.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvokomponentna kartuša
  • Kemijska osnova: dvokomponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas uporabe: 90 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Brez silikona: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Minimalna natezna trdnost: 20 MPa
  • Trdota: Shore D 70 ± 5
  • Čas brušenja: po 10 minutah (pri 23 °C)
  • Lepilni materiali: trdi PVC (plastika)

Lepilo za plastiko 2K REPLAST 210S (50 ml) (Art.-št.: 0893500052)

2K lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov; primerno tudi za strukturno lepljenje.

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvojna kartuša
  • Kemijska osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 210 s
  • Hitrost strjevanja (23 °C / 50 % RV): 0,5 mm/min
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 15–25 °C
  • Temperaturna odpornost (min./maks.): −40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Skladiščna doba: 24 mesecev (pri 23 °C / 50 % RV, brez neposredne sončne svetlobe)
  • Zatezna strižna trdnost (min.): 20 MPa
  • Trdota: Shore D 70 ± 5

Opomba

Ni primerno za PE, PP in PTFE. Pred uporabo preverite oprijem na nevidnem mestu in izvedite lastne preizkuse.

Specifikacije izdelkov
Čas obdelave 90 s