Lepilo za steklo Expert z vsemi pripomočki MultiPack 36

299
299

MultiPack vsebuje 12/36/60 × lepilo za steklo Expert 310 ml ter pripomočke za pripravo površine: 10 × čopič za primer, Varioprimer 100 ml in čistilo za steklo 500 ml. Namenjen je serijskim menjavam vetrobranskih stekel, kjer sta ključna pravilna priprava podlage in varen oprijem lepila.

Priloge
Art.-Št.: AW202601039
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lepilo za steklo Expert 310 ml (Art.-Št.: 0890023702)

Visokomodulno, neprevodno 1K lepilo za vetrbranska stekla; primerno za vozila z zračnimi blazinami (čas odhoda 2 uri).

  • Relativno enostavno iztisniti
  • Z varno potezno ključavnico kartuše
  • Brez topil in PVC-ja
  • Kratek prelomni “niti”
  • Zelo dobra stabilnost
  • Varnostno testiran; čas odhoda potrjen s testom trka in certifikatom TÜV (FMVSS 208/212)
  • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)
  • Priprava površine: uporabite Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer (pred uporabo preverite obstojnost)

Čopič za primer za lepilo za steklo (Art.-Št.: 0891650)

Pripomoček za nanašanje primerja.

  • Za pritrditev na disk
  • Aplikator iz filca
  • Dolžina približno 11 cm

Varioprimer 100 ml (Art.-Št.: 0890024101)

Večnamensko sredstvo za pripravo podlage za vse običajne podlage in nadomestna zasteklitve (sistem 4 v 1).

  • Spodbujevalec oprijema
  • Zaščita pred korozijo
  • Aktivator
  • Ščiti lepilo pred UV sevanjem
  • Črn temeljni premaz, ki utrjuje z vlago, za boljši oprijem lepila na okna na steklo, keramični sitotisk, barve in različne kovine
  • Protikorozijska zaščita za gole kovinske površine
  • Aktivator za obvezovanje (ostanki perli) na PU/PVC prevlečenih ploščah
  • Pred uporabo vsebnik pretresite; želiranega primerja ne smete uporabljati
  • Pri uporabi na prosnih podlagah (npr. vetrbransko steklo brez sitotiska) je UV zaščita za lepilno površino obvezna

Čistilo za steklo 500 ml (Art.-Št.: 089022001)

Učinkovito čistilo za steklo, ki ne pušča madežev.

  • Okolju prijazno; zmanjšuje tveganja za ljudi in okolje ter zmanjšuje količino odpadne embalaže (povečana biorazgradljivost)
  • Evropski okoljski znak za visoko kakovost in ekološko vzdržljivost
  • Materialu prijazno; naravne aktivne sestavine in nevtralna pH vrednost
  • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, pogosto umazanijo ter ostanke nikotina in voska z avtomobilskih stekel
  • Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi
Art. št. Naziv Kol.
0890023702 Lepilo za steklo-expert-310ml 36
0891650 Copič za primer za lepilo za steklo 10
0890024101 Varioprimer-100ml 1
089022001 Čistilo za steklo-500ml 1
*
*
*

Lepilo za steklo Expert 310 ml (Art.-Št.: 0890023702)

Visokomodulno, neprevodno 1K lepilo za vetrbranska stekla; primerno za vozila z zračnimi blazinami (čas odhoda 2 uri).

  • Relativno enostavno iztisniti
  • Z varno potezno ključavnico kartuše
  • Brez topil in PVC-ja
  • Kratek prelomni “niti”
  • Zelo dobra stabilnost
  • Varnostno testiran; čas odhoda potrjen s testom trka in certifikatom TÜV (FMVSS 208/212)
  • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)
  • Priprava površine: uporabite Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer (pred uporabo preverite obstojnost)

Čopič za primer za lepilo za steklo (Art.-Št.: 0891650)

Pripomoček za nanašanje primerja.

  • Za pritrditev na disk
  • Aplikator iz filca
  • Dolžina približno 11 cm

Varioprimer 100 ml (Art.-Št.: 0890024101)

Večnamensko sredstvo za pripravo podlage za vse običajne podlage in nadomestna zasteklitve (sistem 4 v 1).

  • Spodbujevalec oprijema
  • Zaščita pred korozijo
  • Aktivator
  • Ščiti lepilo pred UV sevanjem
  • Črn temeljni premaz, ki utrjuje z vlago, za boljši oprijem lepila na okna na steklo, keramični sitotisk, barve in različne kovine
  • Protikorozijska zaščita za gole kovinske površine
  • Aktivator za obvezovanje (ostanki perli) na PU/PVC prevlečenih ploščah
  • Pred uporabo vsebnik pretresite; želiranega primerja ne smete uporabljati
  • Pri uporabi na prosnih podlagah (npr. vetrbransko steklo brez sitotiska) je UV zaščita za lepilno površino obvezna

Čistilo za steklo 500 ml (Art.-Št.: 089022001)

Učinkovito čistilo za steklo, ki ne pušča madežev.

  • Okolju prijazno; zmanjšuje tveganja za ljudi in okolje ter zmanjšuje količino odpadne embalaže (povečana biorazgradljivost)
  • Evropski okoljski znak za visoko kakovost in ekološko vzdržljivost
  • Materialu prijazno; naravne aktivne sestavine in nevtralna pH vrednost
  • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, pogosto umazanijo ter ostanke nikotina in voska z avtomobilskih stekel
  • Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi
Art. št. Naziv Kol.
0890023702 Lepilo za steklo-expert-310ml 36
0891650 Copič za primer za lepilo za steklo 10
0890024101 Varioprimer-100ml 1
089022001 Čistilo za steklo-500ml 1