12 x močno večnamensko lepilo (310 ml)

89,9
89,9
Večnamensko lepilo je zelo močno konstrukcijsko lepilo z visokim začetnim oprijemom za širok nabor podlag. Omogoča hitro fiksiranje, je elastično in ga je po strditvi možno brusiti in prebarvati.
Priloge
Art.-Št.: AW202512257
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Močno večnamensko lepilo 310 ml (Art.-Št.: 0893100110)

Zelo hitro, močno lepilo visoke trdnosti za širok spekter podlag.

  • Zelo visoka lepilna moč
  • Močno elastično lepilo z nizko stopnjo penjenja
  • Preizkušene lepilne lastnosti
  • Preizkušena oprijemna moč za »izgubljene opažne elemente« (MPA Braunschweig)
  • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 (ift Rosenheim)
  • Preizkušena toplotna odpornost po DIN EN 14257 (WATT 91) (ift Rosenheim)
  • Zelo dobra lepilna povezava tudi na zahtevnih podlagah (npr. marmor, umetni kamen)
  • Naknadno prašno lakiranje: do +200 °C / 30 min
  • Lahko se brusi in prebarva
  • Hiter odzivni čas; visoka funkcionalna stabilnost že po 15 min
  • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm spoja
  • Visoka odpornost (kratkotrajno na razredčene kisline, alkalije in topila)
  • Odporno na vremenske vplive in staranje
  • Brez silikona in topil

Pištola ročna za kartuše 310 ml (Art.-Št.: 08913125)

Ročna pištola za kartuše (310 ml) za enostavno rokovanje.

  • Za uporabo s kartušami prostornine 310 ml
Specifikacije izdelkov
* *
Pakiranje brez pištole
*
*
*

Močno večnamensko lepilo 310 ml (Art.-Št.: 0893100110)

Zelo hitro, močno lepilo visoke trdnosti za širok spekter podlag.

  • Zelo visoka lepilna moč
  • Močno elastično lepilo z nizko stopnjo penjenja
  • Preizkušene lepilne lastnosti
  • Preizkušena oprijemna moč za »izgubljene opažne elemente« (MPA Braunschweig)
  • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 (ift Rosenheim)
  • Preizkušena toplotna odpornost po DIN EN 14257 (WATT 91) (ift Rosenheim)
  • Zelo dobra lepilna povezava tudi na zahtevnih podlagah (npr. marmor, umetni kamen)
  • Naknadno prašno lakiranje: do +200 °C / 30 min
  • Lahko se brusi in prebarva
  • Hiter odzivni čas; visoka funkcionalna stabilnost že po 15 min
  • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm spoja
  • Visoka odpornost (kratkotrajno na razredčene kisline, alkalije in topila)
  • Odporno na vremenske vplive in staranje
  • Brez silikona in topil

Pištola ročna za kartuše 310 ml (Art.-Št.: 08913125)

Ročna pištola za kartuše (310 ml) za enostavno rokovanje.

  • Za uporabo s kartušami prostornine 310 ml
Specifikacije izdelkov
Pakiranje brez pištole