KICKOFF2026 / 1.464

Masa Lepi+tesni Power je visoko obremenljiv elastičen hibridni lepilno-tesnilni material z zelo močnim začetnim oprijemom.
Priloge
Art.-Št.: AW202512255
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Masa lepi + tesni, Power

Visoko obremenljiv, elastičen hibridni konstrukcijski lepilno-tesnilni material za dinamično obremenjene spoje in tesnjenje.

  • Vsebina: 300 ml
  • Embalaža: kartuša
  • Kemična osnova: hibridni polimer
  • Čas oblikovanja kožice (min./maks.): 30–40 min
  • Hitrost utrjevanja: 3 mm/dan (pri 23 °C in 50 % RV; utrjevanje z vlago)
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost (min./maks.): -40 do +90 °C
  • Kratkotrajna temperaturna obstojnost (maks.): 150 °C / do 16 ur
  • Sprememba prostornine (maks.): 2 %
  • Sprememba prostornine (po DIN 52451): 2 %
  • Kratkotrajna odpornost: mineralno olje, gorivo, živalske maščobe, živalska olja, rastlinske maščobe, rastlinska olja
  • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mesecev (pri maks. 25 °C)
  • Brez silikona
  • Brez topil
  • Brez PVC
  • VOC prosto
  • Brez izocianatov
  • UV obstojno
  • Zelo dober oprijem na skoraj vseh podlagah
  • Visoka začetna trdnost; praviloma ni potrebno zahtevno fiksiranje delov
  • Elastično z nizko raztegljivostjo
  • Prebarvljivo pred in po nastanku kožice z večino običajnih lakov (razen alkidnih smolnih lakov)
  • Primerno za vidne stike
  • Nekorozivno; pomaga preprečevati korozijo kovin
  • Nizek vonj; brez VOC in topil
  • NSF (P1) registrirano (št. 136996) – primerno za področja v stiku s hrano
  • Opomba: zaradi različnosti lakov in premazov priporočamo preizkus kompatibilnosti; ni primerno za dvokomponentne epoksidne lake; ne kombinirajte z alkidnimi lak sistemi
  • Opomba: zaradi različne elastičnosti laka lahko pride do razpok laka v območju stikov
  • Področje uporabe: strukturni lepilni spoji in tesnjenje v karoserijski, avtomobilski in karavanski gradnji, vagonih in zabojnikih, kovinski in strojni industriji, klimatizaciji in prezračevanju, živilski industriji ipd.
  • Navodila: podlage morajo biti čiste, suhe in razmaščene; lepilno maso nanašajte s primernim iztiskovalnim orodjem; priporočena minimalna debelina sloja pri lepljenju z debelim slojem: 3 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna
*
*
*

Masa lepi + tesni, Power

Visoko obremenljiv, elastičen hibridni konstrukcijski lepilno-tesnilni material za dinamično obremenjene spoje in tesnjenje.

  • Vsebina: 300 ml
  • Embalaža: kartuša
  • Kemična osnova: hibridni polimer
  • Čas oblikovanja kožice (min./maks.): 30–40 min
  • Hitrost utrjevanja: 3 mm/dan (pri 23 °C in 50 % RV; utrjevanje z vlago)
  • Temperatura obdelave (min./maks.): 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost (min./maks.): -40 do +90 °C
  • Kratkotrajna temperaturna obstojnost (maks.): 150 °C / do 16 ur
  • Sprememba prostornine (maks.): 2 %
  • Sprememba prostornine (po DIN 52451): 2 %
  • Kratkotrajna odpornost: mineralno olje, gorivo, živalske maščobe, živalska olja, rastlinske maščobe, rastlinska olja
  • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mesecev (pri maks. 25 °C)
  • Brez silikona
  • Brez topil
  • Brez PVC
  • VOC prosto
  • Brez izocianatov
  • UV obstojno
  • Zelo dober oprijem na skoraj vseh podlagah
  • Visoka začetna trdnost; praviloma ni potrebno zahtevno fiksiranje delov
  • Elastično z nizko raztegljivostjo
  • Prebarvljivo pred in po nastanku kožice z večino običajnih lakov (razen alkidnih smolnih lakov)
  • Primerno za vidne stike
  • Nekorozivno; pomaga preprečevati korozijo kovin
  • Nizek vonj; brez VOC in topil
  • NSF (P1) registrirano (št. 136996) – primerno za področja v stiku s hrano
  • Opomba: zaradi različnosti lakov in premazov priporočamo preizkus kompatibilnosti; ni primerno za dvokomponentne epoksidne lake; ne kombinirajte z alkidnimi lak sistemi
  • Opomba: zaradi različne elastičnosti laka lahko pride do razpok laka v območju stikov
  • Področje uporabe: strukturni lepilni spoji in tesnjenje v karoserijski, avtomobilski in karavanski gradnji, vagonih in zabojnikih, kovinski in strojni industriji, klimatizaciji in prezračevanju, živilski industriji ipd.
  • Navodila: podlage morajo biti čiste, suhe in razmaščene; lepilno maso nanašajte s primernim iztiskovalnim orodjem; priporočena minimalna debelina sloja pri lepljenju z debelim slojem: 3 mm
Specifikacije izdelkov
Barva Črna