"
Milo za roke (N-Plus) Skin 4000 ml (Art.-Št.: 0893900001)
Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močne umazanije z naravnimi perlistimi abrazivnimi delci. Primerno za dozirni sistem.
- Vsebina: 4000 ml
- Vonj: limona
- Barva: siva
- Moč (sistem točk): 3 od 5 točk
- pH-vrednost: 4,8
- Čas uporabe po odprtju: 12 mesecev
- Brez silikona: da
- Brez mila: da
- Čisti in neguje
- Preprečuje draženje kože zaradi visoke vsebnosti substanc s profilaktičnim učinkom
- pH-nevtralno in brez mila
- Dermatološko testirano
- Preprečuje zamašitev odtoka
- Brez alkalij in silikona
"