Silikon sprej (5 l), izlivna pipa + 360° ročna pršilka (1 l)

59,9
59,9
Set vsebuje 5 L silikon spreja za zaščito in nego različnih delov vozila, priročno izlivno pipo in ročno pršilko.
Priloge
Art.-Št.: AW202512331
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izlivna pipa 5 L (Art. št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Pretok: > 5 litrov/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Ročna pršilka 360° – 1 L (Art. št.: 0891503360)

Poseben sesalni sistem omogoča 360° pršenje in zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamezno zapisljiva nalepka
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
*
*
*

Izlivna pipa 5 L (Art. št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Pretok: > 5 litrov/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Ročna pršilka 360° – 1 L (Art. št.: 0891503360)

Poseben sesalni sistem omogoča 360° pršenje in zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamezno zapisljiva nalepka
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike