Negovalni losjon (1000 ml) + bel brezkontaktni dozirnik

89,9
89,9
Brezkontaktni dozirnik Skin Line (črn ali bel) in negovalni losjon 1000 ml omogočata natančno doziranje brez dotika in manjšo porabo losjona za nego po delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202512209
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Losjon negovalni 1000 ml (Art.-Št.: 0890600217)

Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju.

  • Lipidi podpirajo regeneracijo kože
  • Alantoin vlaži kožo
  • Pantenol ima protivnetni učinek in pospešuje celjenje ran
  • Hitro se vpije in ne pušča mastnega filma
  • Dermatološko testirano
  • Brez silikona
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika bela
*
*
*

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Losjon negovalni 1000 ml (Art.-Št.: 0890600217)

Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju.

  • Lipidi podpirajo regeneracijo kože
  • Alantoin vlaži kožo
  • Pantenol ima protivnetni učinek in pospešuje celjenje ran
  • Hitro se vpije in ne pušča mastnega filma
  • Dermatološko testirano
  • Brez silikona
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika bela