Gel za umivanje in prhanje (1500 ml) + črn brezkontaktni dozirnik

89,9
89,9

Brezkontaktni dozirnik Skin Line (črn ali bel) je namenjen uporabi z gelom za umivanje in prhanje 1500 ml, skupaj pa omogočata čiščenje rok brez dotika, z natančnim doziranjem in manjšo porabo.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202512204
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Milo za roke modro 1500 ml (Art.-Št.: 0890600612)

Blag čistilni gel za kožo in lase, primeren tudi za nego občutljive kože. Za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika črna
*
*
*

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Milo za roke modro 1500 ml (Art.-Št.: 0890600612)

Blag čistilni gel za kožo in lase, primeren tudi za nego občutljive kože. Za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika črna