Negovalni losjon (1000 ml) + bel ročni dozirnik

49,9
49,9
Ročni dozirnik Skin Line (črn ali bel) in negovalni losjon 1000 ml sta smiselna kombinacija za natančno doziranje in redno nego kože rok po delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202512203
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem: lahko se kadar koli razširi
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla (črna izvedba): 0891900500

Losjon negovalni 1000 ml (Art.-Št.: 0890600217)

Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju.

  • Sestavine, kot so lipidi, spodbujajo sposobnost kože za regeneracijo
  • Alantoin vlaži kožo
  • Pantenol ima protivnetni učinek in pospešuje celjenje ran
  • Hitro se vpije in ne pušča motečega mastnega filma
  • Dermatološko testirano
  • Brez silikona
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika bela
*
*
*

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem: lahko se kadar koli razširi
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla (črna izvedba): 0891900500

Losjon negovalni 1000 ml (Art.-Št.: 0890600217)

Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju.

  • Sestavine, kot so lipidi, spodbujajo sposobnost kože za regeneracijo
  • Alantoin vlaži kožo
  • Pantenol ima protivnetni učinek in pospešuje celjenje ran
  • Hitro se vpije in ne pušča motečega mastnega filma
  • Dermatološko testirano
  • Brez silikona
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika bela