Gel za umivanje in prhanje (1500 ml) + ročni dozirnik (črn)

49,9
49,9

Ročni dozirnik Skin Line (bel ali črn) je namenjen uporabi z gelom za umivanje in prhanje, skupaj pa omogočata hitro čiščenje rok brez packanja in nepotrebne porabe. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512198
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali industriji.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5 l posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem ključavnice: možno razširiti kadar koli
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla: 0891900500

Milo za roke modro 1500 ml (Art.-Št.: 0890600612)

Blag čistilni gel za kožo in lase, primeren tudi za nego občutljive kože. Namenjen uporabi v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika črna
*
*
*

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali industriji.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5 l posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem ključavnice: možno razširiti kadar koli
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla: 0891900500

Milo za roke modro 1500 ml (Art.-Št.: 0890600612)

Blag čistilni gel za kožo in lase, primeren tudi za nego občutljive kože. Namenjen uporabi v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika črna