KICKOFF2026 / 1.378

Robustna in priročna akumulatorska mazalna pištola za mazanje mazalnih točk in 36 x večnamenska mast v kartuši (različne masti).
Priloge
Art.-Št.: AW202512166
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Baterijska mazalica (FP12-A) MASTER 1x3,0Ah

Robustna in priročna akumulatorska mazalna pištola za mazanje mazalnih točk; ergonomska za udobno delo, z indikatorjem stanja baterije.

  • Nazivna napetost: 12 V/DC
  • Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah
  • Maksimalni delovni tlak: 562 bar
  • Prostornina s kartušo: 411 g
  • Maksimalni tlak cevi: 690 bar
  • Teža stroja z akumulatorjem: 3,3 kg
  • Uporaba maziva: iz kartuš, vrečk ali drugih posod
  • Dobava: torba za prenašanje

Večnamenska mast I-400G

Litijeva umiljena univerzalna mast za splošno mazanje; dobro tesni in ščiti pred oksidacijo.

  • Pakiranje: 400 g
  • Delovno stabilna in odporna proti oksidaciji
  • Odlično tesni ter odbija prah in umazanijo
  • Dober oprijem
  • Brez silikona, kisline, smole in AOX

Večnamenska mast II-400G

Grafitna mast, umiljena z litijem, z EP dodatki; primerna za visoke pritiske in obremenitve.

  • Pakiranje: 400 g
  • Odporna na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
  • Odlične lastnosti delovanja v sili zahvaljujoč grafitu
  • Dober učinek tesnjenja in odpornost proti koroziji
  • Zelo dobro odbija prah, umazanijo in vodo

Večnamenska mast III-400G

Litijeva umiljena večnamenska mast z EP dodatki za visoke obremenitve in daljše intervale mazanja.

  • Pakiranje: 400 g
  • Za dolge intervale mazanja
  • Odporna na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
  • Dober učinek tesnjenja in vodoodpornost
  • Odporna na oksidacijo in korozijo
  • Brez težkih kovin in klora
  • Brez silikona in smol
Specifikacije izdelkov
* *
Tip masti grafitna mast
*
*
*

Baterijska mazalica (FP12-A) MASTER 1x3,0Ah

Robustna in priročna akumulatorska mazalna pištola za mazanje mazalnih točk; ergonomska za udobno delo, z indikatorjem stanja baterije.

  • Nazivna napetost: 12 V/DC
  • Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah
  • Maksimalni delovni tlak: 562 bar
  • Prostornina s kartušo: 411 g
  • Maksimalni tlak cevi: 690 bar
  • Teža stroja z akumulatorjem: 3,3 kg
  • Uporaba maziva: iz kartuš, vrečk ali drugih posod
  • Dobava: torba za prenašanje

Večnamenska mast I-400G

Litijeva umiljena univerzalna mast za splošno mazanje; dobro tesni in ščiti pred oksidacijo.

  • Pakiranje: 400 g
  • Delovno stabilna in odporna proti oksidaciji
  • Odlično tesni ter odbija prah in umazanijo
  • Dober oprijem
  • Brez silikona, kisline, smole in AOX

Večnamenska mast II-400G

Grafitna mast, umiljena z litijem, z EP dodatki; primerna za visoke pritiske in obremenitve.

  • Pakiranje: 400 g
  • Odporna na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
  • Odlične lastnosti delovanja v sili zahvaljujoč grafitu
  • Dober učinek tesnjenja in odpornost proti koroziji
  • Zelo dobro odbija prah, umazanijo in vodo

Večnamenska mast III-400G

Litijeva umiljena večnamenska mast z EP dodatki za visoke obremenitve in daljše intervale mazanja.

  • Pakiranje: 400 g
  • Za dolge intervale mazanja
  • Odporna na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
  • Dober učinek tesnjenja in vodoodpornost
  • Odporna na oksidacijo in korozijo
  • Brez težkih kovin in klora
  • Brez silikona in smol
Specifikacije izdelkov
Tip masti grafitna mast