Kabelski tulci
Popular products from category Kabelski tulci
KABEL ČEVELJ ISO VIJOLIČNI 0,25X8,0
0557100253
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Material: Baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
KABEL ČEVELJ-CU-J2N-VIJOLIČNI-0,25X6,0
0557100252
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Material: Baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
ZAKLJUČNA PUŠA ZA VODNIK ČRNA 6.0 X12,0
055700600
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
ZAKLJUČNA PUŠA ZA VODNIK-ORANŽNA0,5 X6,0
0557000501
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Material: Baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
Žični zaključek s plastičnim tulcem, S
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Material: Baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
Različice: 8
Prikaži vse
Žični zaključek brez plastičnega tulca
DIN: 46228
- Material: C.U.
- Premaz: J2N
- Debelina stene tulca: 0,2 mm
- Žični presek: 6 mm²
- Dolžina: 18 mm
- Teža izdelka (na kos): 0,354 g
- Notranji premer tulca: 3,5 mm
- Količina v paketu: 500.
Različice: 4
Prikaži vse