Žični zaključek s plastičnimi trakovi

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

  • Dolžina: 14 mm
  • Dolžina tulec: 8 mm
  • Debelina stene tulca: 0,15 mm
  • Debelina stene vstopnega lijaka: 0,3 mm
  • Maks. temperaturna odpornost: 105 °C
  • Material: Elektrolitski baker
  • Površina: Pločevinasta
  • Brez halogenov: Da.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
*
*
*