Kabelski tulci
Popular products from category Kabelski tulci
Žični zaključek s plastičnimi trakovi
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Dolžina: 14 mm
- Dolžina tulec: 8 mm
- Debelina stene tulca: 0,15 mm
- Debelina stene vstopnega lijaka: 0,3 mm
- Maks. temperaturna odpornost: 105 °C
- Material: Elektrolitski baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
Različice: 5
Prikaži vse
DUO žični priključek, s plastičnim ovitkom
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
- Material: Baker
- Površina: Pločevinasta
- Brez halogenov: Da.
Različice: 17
Prikaži vse
Žični zaključek s plastičnim ohišjem tip 2
Za fino- in zelo fino-žične vodnike npr. po DIN EN 60228 Kl. 5 in 6.
Različice: 1
Prikaži vse
Žični zaključek brez plastičnega tulca, DIN 46228, 1. del
DIN: 46228
- Material: C.U.
- Premaz: J2N
- Debelina stene tulca: 0,2 mm
- Žični presek: 6 mm²
- Dolžina: 18 mm
- Teža izdelka (na kos): 0,354 g
- Notranji premer tulca: 3,5 mm
- Količina v paketu: 500.
Različice: 7
Prikaži vse
Okovi za zaključke žice, neizolirani, nabor, 1200 kosov v sistemskem ohišju
Sistemski ukrep: 4.4.1.
Različice: 1
Prikaži vse
TULKA IZOLIRANA-(J2N)-RDEČA-95,0X25,0
055710095
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.