TULKA IZOLIRANA-(J2N)-RDEČA-95,0X25,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055710095
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 95 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 44 mm
Dolžina rokava 25 mm
Notranji premer rokava 14,5 mm
Debelina stene rokava 0,4 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 18 mm
Višina vstavitvenega tunela 19 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,6 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 95 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 44 mm
Dolžina rokava 25 mm
Notranji premer rokava 14,5 mm
Debelina stene rokava 0,4 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 18 mm
Višina vstavitvenega tunela 19 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,6 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da