Kabelske vezice in pripomočki

Popular products from category Kabelske vezice in pripomočki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KLEŠČE ZA ZATEOVANJE INOX KABELSKIH VEZIC

0502715014

Za napenjanje in krajšanje nerjavnih kabelskih vezic.

  • Primerno za vezice: maks. 7,9 mm
  • Dolžina: 180 mm
  • Vlečna sila min./maks.: 300–640 N
  • Material: aluminij
  • Površina: prašno lakirana
  • Barva: siva, črna
  • Teža izdelka (na kos): 591 g

VEZICA KABELSKA S SPONKO ČRNA IEC 62275-4,8X370

0502000161

Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.

VEZICA KABELSKA S SPONKO ČRNA IEC 62275-4,8X300

0502000151

Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.

KBL H-TEMP kabelska kravata, odporen na UV-žarke s kovinskim zapiralom

Za hitro, brez težav in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov in cevi itd., s povišanimi zahtevami okoli minimalne natezne trdnosti.

Različice: 4
Prikaži vse

Kabelske vezice in pripomočki

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki