Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Kabelske vezice in pripomočki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
NAPENJALNE KLEŠČE ZA VEZ. .BR.2,4-4,8MM
071501 61
Za vpenjanje in rezanje kabelskih vezic.
VEZICA KABELSKA DVODELNA-NATUR-4,8X361MM
0502271016
Prva
Prejšnja
1
...
7
8
9
Kabelske vezice in pripomočki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina pasu
Pobriši vse
4,8 mm
7,6 mm
Brez halogenov
Pobriši vse
Da
Min. natezna sila
Pobriši vse
222 N
Barva
Pobriši vse
Črna
Dolžina
Pobriši vse
160 mm
180 mm
290 mm
30 mm
450 mm
Širina
Pobriši vse
10 mm
4,8 mm
4.8 mm
51 mm
7,6 mm
Višina
Pobriši vse
335 mm
Material
Pobriši vse
Aluminij
Jeklo
PA 6.6 - Poliamid 6.6
PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran v skladu z razredom požarne odpornosti UL94-V2
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
30 x 26 x 6,5 mm
Premer odprtine
Pobriši vse
4,8 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Z ukrivljeno konico
Brez silikona
Pobriši vse
Da
Primerno za kabelske vezi
Pobriši vse
2,4 mm
2,5 mm
3,6 mm
4,8 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
250 KOSOV
Min./max. premer snopa
Pobriši vse
3-78 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
DELOVNE KRATKE HLAČE BERMUDA PERFORMANCE, ČRNO-RDEČA BARVA