Kabelske metrične uvodnice
Popular products from category Kabelske metrične uvodnice
Redukcija, medeninasta, metrični po standardu en 60423
Za zmanjšanje navojne ali skoznje luknje na manjšo velikost navoja.
Različice: 1
Prikaži vse
Blokirni vijak, poliamid, metrični po standardu en 60423
Za varno zapiranje neuporabljene navojne ali skoznje luknje.
Različice: 6
Prikaži vse
Samotesnilna kabelska uvodnica, polietilen, metrični po standardu en 60423
Barva: Svetlo siva RAL 7035
- Zaščitna stopnja IP: IP 54
- Material: LDPE - Nizko gostotni polietilen
- Brez halogenov: Da
- Brez silikona: Da
- Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
- Temperaturno območje uporabe max.: 90 °C.
Različice: 2
Prikaži vse
REDUCIRNI OBROČ-E2J-(M25-M20)
0967782520
Za zmanjšanje navojne ali skoznje luknje na manjšo velikost navoja.