Samotesnilna kabelska uvodnica, polietilen, metrični po standardu en 60423

Barva: Svetlo siva RAL 7035

  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Material: LDPE - Nizko gostotni polietilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da
  • Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 90 °C.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Uporaba na področjih instalacij brez posebnih zahtev

  • •Izdelano v Nemčiji
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Uporaba na področjih instalacij brez posebnih zahtev

  • •Izdelano v Nemčiji
*
*
*