IZVIJAČ KRIŽNI PZ1, S2, DOLŽINA 80 MM

1,49
1,49
Posebej primeren za zahtevna opravila z večjim navorom, tudi v trših materialih. Konica Pozidriv zmanjšuje možnost zdrsa, RedStripe pa zagotavlja vzdržljivost po ugodni ceni.
Priloge
Art.-Št.: 57512431
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač Pozidriv (PZ)

Izvijač je posebej primeren za zahtevna opravila, kjer je potreben večji navor, na primer pri delu s tršimi materiali. Zaradi konice Pozidriv zmanjšuje možnost zdrsa iz vijaka in omogoča zanesljivo uporabo ob dobri vzdržljivosti in ugodni ceni.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce in trdno, a še vedno dovolj prožno zasnovo, ki prenese torzijske obremenitve pri uporabi izvijača.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša možnost zdrsa in poškodb površin.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju ter prihranijo čas pri delu.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje na prodajnem mestu ali uporabo z vrvico za lažje prenašanje in delo na višini.
  • Tip: Pozidriv (PZ)
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice PZ1
Dolžina stebla 80 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm
*
*
*

Izvijač Pozidriv (PZ)

Izvijač je posebej primeren za zahtevna opravila, kjer je potreben večji navor, na primer pri delu s tršimi materiali. Zaradi konice Pozidriv zmanjšuje možnost zdrsa iz vijaka in omogoča zanesljivo uporabo ob dobri vzdržljivosti in ugodni ceni.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce in trdno, a še vedno dovolj prožno zasnovo, ki prenese torzijske obremenitve pri uporabi izvijača.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša možnost zdrsa in poškodb površin.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju ter prihranijo čas pri delu.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje na prodajnem mestu ali uporabo z vrvico za lažje prenašanje in delo na višini.
  • Tip: Pozidriv (PZ)
Specifikacije izdelkov
Velikost konice PZ1
Dolžina stebla 80 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm