VODOVODNE KLEŠČE (WATER PUMP) PREMIUM, 10"

11,9 €
11,9 €

Samonastavljive nastavljive klešče s pritiskom na gumb omogočajo hitro in enostavno prilagoditev. Zagotavljajo zanesljiv oprijem različnih oblik ter visoko trpežnost pri zahtevnih opravilih.

Priloge
Art.-Št.: 5772001410
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Klešče za vodno črpalko

Robustne klešče iz krom-vanadijevega jekla z večstopenjsko kaljeno zasnovo, natančno nastavitvijo in stabilnim oprijemom za vsestransko uporabo.

  • Dolžina: 250 mm
  • Dolžina oprijemnih čeljusti: 0 mm
  • Širina oprijemne čeljusti: 6,5 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana / ponikljana
  • Standard: DIN ISO 8976
  • Večstopenjsko oljno kaljene za večjo žilavost
  • Škatlasti spoj zagotavlja stabilno prijemalno silo
  • Rebraste čeljusti omogočajo čvrst oprijem brez drsenja
  • Gumb za hitro nastavitev z varnim zaklepom
  • 19-stopenjska nastavitev za natančno prilagoditev
  • Vsestranska čeljust za različne oblike obdelovancev
  • 2-komponenten kemično odporen ročaj
  • Ročaj iz mešanice polipropilena (PP) in termoplastične gume (TPR)
  • Dober oprijem tudi z mastnimi rokami

Opozorilo

  • Pri delu s kleščami uporabljajte zaščitna očala
  • Orodja ne čistite s topili ali kemikalijami, ki lahko poškodujejo material
  • Ne izvajajte popravil na električnih kablih pod napetostjo
  • Ne uporabljajte klešč s poškodovanim ročajem
  • Orodje ni izolirano
  • Klešč ne uporabljajte kot kladivo
  • Ni primerno za privijanje ali odvijanje matic in vijakov
  • Ni primerno za delo na električnih napeljavah pod napetostjo
*
*
*

Klešče za vodno črpalko

Robustne klešče iz krom-vanadijevega jekla z večstopenjsko kaljeno zasnovo, natančno nastavitvijo in stabilnim oprijemom za vsestransko uporabo.

  • Dolžina: 250 mm
  • Dolžina oprijemnih čeljusti: 0 mm
  • Širina oprijemne čeljusti: 6,5 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana / ponikljana
  • Standard: DIN ISO 8976
  • Večstopenjsko oljno kaljene za večjo žilavost
  • Škatlasti spoj zagotavlja stabilno prijemalno silo
  • Rebraste čeljusti omogočajo čvrst oprijem brez drsenja
  • Gumb za hitro nastavitev z varnim zaklepom
  • 19-stopenjska nastavitev za natančno prilagoditev
  • Vsestranska čeljust za različne oblike obdelovancev
  • 2-komponenten kemično odporen ročaj
  • Ročaj iz mešanice polipropilena (PP) in termoplastične gume (TPR)
  • Dober oprijem tudi z mastnimi rokami

Opozorilo

  • Pri delu s kleščami uporabljajte zaščitna očala
  • Orodja ne čistite s topili ali kemikalijami, ki lahko poškodujejo material
  • Ne izvajajte popravil na električnih kablih pod napetostjo
  • Ne uporabljajte klešč s poškodovanim ročajem
  • Orodje ni izolirano
  • Klešč ne uporabljajte kot kladivo
  • Ni primerno za privijanje ali odvijanje matic in vijakov
  • Ni primerno za delo na električnih napeljavah pod napetostjo