Distančni trak na zvitku

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 30 m
  • Širina: 45 mm
  • Višina: 5 mm
  • Material: Polipropilen kopolimer
  • Barva: Glineno rjava RAL 8003.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Hitro obdelovanje neposredno iz role

  • • Prilagodljiva širina od 30 do 60 mm
  • • Točkovna podpora za boljše prezračevanje
  • Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo
  • Minimizira strižno obremenitev vijakov
  • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
  • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
  • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0180 ...
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Hitro obdelovanje neposredno iz role

  • • Prilagodljiva širina od 30 do 60 mm
  • • Točkovna podpora za boljše prezračevanje
  • Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo
  • Minimizira strižno obremenitev vijakov
  • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
  • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
  • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0180 ...
*
*
*