2 x udarni sveder SDS Plus Quadro, D8,0-L165

7,99 €
7,99 €

2 x SDS-plus svedra za učinkovito udarno vrtanje v beton, armiran beton in druge trde gradbene materiale. Na voljo v različnih dimenzijah za prilagodljivo uporabo.

Priloge
Art.-Št.: AW202609053
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Udarni sveder QL SDS-Plus D8,0-L165-AL100MM

Visokozmogljiv SDS-Plus sveder z optimizirano geometrijo glave in transportno spiralo za hitro, natančno in učinkovito vrtanje v beton.

  • Premer: 8 mm
  • Dolžina: 165 mm
  • Delovna dolžina: 100 mm
  • Art. št.: 0648078016
  • Izboljšana življenjska doba: inovativna simetrična geometrija glave s štirimi rezalnimi robovi in masivno karbidno glavo pri premerih 5–20 mm; pri premerih 22–32 mm enodelni karbidni element in posebna oblika vrha.
  • Robovi za armaturo preprečujejo zatikanje svedra ali odklon iz središča ob stiku z armaturo.
  • Hitrejše vrtanje: izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi pri premerih 5–20 mm omogoča hitro vrtanje in učinkovit prenos odrezkov v transportno spiralo.
  • Večconska transportna spirala: optimizirana za večjo odpornost proti lomljenju, višjo hitrost vrtanja in učinkovito odstranjevanje odrezkov.
  • Pri izvedbah Speed in Heavy Duty se izmenjujejo široke in ozke spiralne reže; pri premerih 5–20 mm je sredica v območju glave dodatno ojačana.
  • Pri premerih 22–32 mm ima spirala ojačano jedro, manjšo težo in povečano prostornino za odrezke.
  • Natančno točkovno vrtanje: samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi omogoča natančen začetek vrtanja.
  • Učinkovit prenos udarne energije: konveksni konec stebla in gladko prehodno območje iz spirale v steblo od premera 18 mm izboljšata prenos energije na konico svedra.
  • Indikatorji obrabe: indikatorji na glavi omogočajo ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj.
  • Na voljo izključno pri Würthu.
  • Embalaža je izdelana iz 100 % PCR plastike iz gospodinjskih odpadkov in jo je mogoče 100 % reciklirati.
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost D8,0-L165
*
*
*

Udarni sveder QL SDS-Plus D8,0-L165-AL100MM

Visokozmogljiv SDS-Plus sveder z optimizirano geometrijo glave in transportno spiralo za hitro, natančno in učinkovito vrtanje v beton.

  • Premer: 8 mm
  • Dolžina: 165 mm
  • Delovna dolžina: 100 mm
  • Art. št.: 0648078016
  • Izboljšana življenjska doba: inovativna simetrična geometrija glave s štirimi rezalnimi robovi in masivno karbidno glavo pri premerih 5–20 mm; pri premerih 22–32 mm enodelni karbidni element in posebna oblika vrha.
  • Robovi za armaturo preprečujejo zatikanje svedra ali odklon iz središča ob stiku z armaturo.
  • Hitrejše vrtanje: izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi pri premerih 5–20 mm omogoča hitro vrtanje in učinkovit prenos odrezkov v transportno spiralo.
  • Večconska transportna spirala: optimizirana za večjo odpornost proti lomljenju, višjo hitrost vrtanja in učinkovito odstranjevanje odrezkov.
  • Pri izvedbah Speed in Heavy Duty se izmenjujejo široke in ozke spiralne reže; pri premerih 5–20 mm je sredica v območju glave dodatno ojačana.
  • Pri premerih 22–32 mm ima spirala ojačano jedro, manjšo težo in povečano prostornino za odrezke.
  • Natančno točkovno vrtanje: samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi omogoča natančen začetek vrtanja.
  • Učinkovit prenos udarne energije: konveksni konec stebla in gladko prehodno območje iz spirale v steblo od premera 18 mm izboljšata prenos energije na konico svedra.
  • Indikatorji obrabe: indikatorji na glavi omogočajo ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj.
  • Na voljo izključno pri Würthu.
  • Embalaža je izdelana iz 100 % PCR plastike iz gospodinjskih odpadkov in jo je mogoče 100 % reciklirati.
Specifikacije izdelkov
Velikost D8,0-L165