50 x sidrni vijak (70/76), M10X145

15,9 €
15,9 €

Sidrni vijaki za zanesljivo pritrjevanje v nerazpokan beton. Na voljo v različnih dimenzijah in količinah za prilagodljivo uporabo pri različnih montažnih delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202609046
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sidrni vijak W-FA/S

Sidrni vijak iz pocinkanega jekla za standardne aplikacije v nepočenem betonu. Omogoča prilagodljivo uporabo zaradi treh globin sidranja.

  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkana
  • Majhne osne in robne razdalje
  • Prihranek časa zaradi prehodne montaže
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, v nepočenem betonu
  • Primerno za statične ali kvazi-statične obremenitve, velikosti M6–M20
  • Odpornost proti ognju: F30, F60, F90 in F120
  • Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturno-časovna krivulja)
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost M10X145
Količina 50
*
*
*

Sidrni vijak W-FA/S

Sidrni vijak iz pocinkanega jekla za standardne aplikacije v nepočenem betonu. Omogoča prilagodljivo uporabo zaradi treh globin sidranja.

  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkana
  • Majhne osne in robne razdalje
  • Prihranek časa zaradi prehodne montaže
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, v nepočenem betonu
  • Primerno za statične ali kvazi-statične obremenitve, velikosti M6–M20
  • Odpornost proti ognju: F30, F60, F90 in F120
  • Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturno-časovna krivulja)
Specifikacije izdelkov
Velikost M10X145
Količina 50