24-delni set natičnih šestrobih ključev 3/8"" RED STRIPE
Set vsebuje:
- 3/8"" vtične nastavke za imbus (notranji šesterokotnik), kratke: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- 3/8"" podaljšek 75 mm in 250 mm
- 3/8"" svečni (vžigalni) nastavek: 16 mm, 18 mm, 21 mm
- 3/8"" raglja s preklopno ročico (reverzibilna)
- 3/8"" kardanski zglob (univerzalni člen)
- 3/8"" drsni T-ročaj (drsni nastavek)
Lastnosti in izvedba
Vsestranskost in razširljivost: kombinacija najpogosteje uporabljenih vrst dodatkov za širok spekter uporabe na področjih industrijskega vzdrževanja, gradbenih projektov, popravila avtomobilov in montaže pohištva.
Krom-vanadijevo jeklo (natični nastavki, podaljški in raglje)
Uporabljena jeklena zlitina je zasnovana za navor, potreben za zategovanje/rahljanje vijakov in matic večjih premerov. Krom-vanadij (zlitina dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rjavenju ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.
Dobro vidne oznake (natični nastavki)
Omogočajo hitro identifikacijo, da brez napora izberete pravi nastavek – velika prednost na primer pri delu pod avtomobilom pri šibki svetlobi.
Utor za kroglični zatič (natični nastavki)
Nasadni nastavki iz seta so opremljeni z utorom za kroglični zatič. Omogoča varno in zanesljivo pritrditev nastavka na kvadratni pogon raglje ter preprečuje, da bi nastavek izpadel.
Zanesljiv oprijem (natični nastavki)
Narebričen vzorec okoli nastavka v kombinaciji z mat teksturiranim kromiranim zaključkom zagotavlja izjemen oprijem tudi pri rokovanju z mastnimi ali mokrimi rokami.
Natančna zasnova (natični nastavki)
Majhna zračnost pogona omogoča hitro vodenje nastavka ter oprijem in prenos navora na ravne stranice pritrdilnega elementa namesto na vogale. Podpira tudi odvijanje obrabljenih vijakov z zaobljenimi vogali in zmanjšuje zdrs na zagozdenih pritrdilnih elementih.
2K ročaj (raglja)
2K je okrajšava za »2-komponentno«. Ročaj je izdelan iz kombinacije toge in odporne plastike (PP ali polipropilen) ter nedrsečega, mehkega materiala TPR (termoplastična guma). Omogoča blažen in oprijemljiv ročaj ter udobje pri daljši uporabi, tudi z mastnimi rokami.
Zadnji gumb za hitro sprostitev (raglja)
Omogoča lažjo zamenjavo majhnih, težje prijemljivih nastavkov. Podpira sprostitev nastavka s čela orodja, kar omogoča priročen način menjave nastavkov različnih velikosti brez ročnega vlečenja nastavka z orodja.
Reverzibilna ročica (raglja)
Dodatno udobje: preklop iz smeri zategovanja v smer odvijanja z enoročnim upravljanjem.
Raglja z 72-zobnim mehanizmom
V glavi orodja je 72-zobni mehanizem, ki omogoča napredovanje na pritrdilnem elementu tudi v zelo tesnih prostorih, saj je za napredovanje potrebnih le 5 stopinj zamaha, pri zategovanju ali rahljanju.
Kovček ORSY (pihano oblikovan)
Zasnova je popolnoma prilagojena sistemu ORSY: dodatna priročnost pri prihranku prostora za shranjevanje za redne Würth uporabnike, ki ta sistem že uporabljajo.
- Število kosov v kompletu/setu: 24 kos
- Širina × višina × globina: 335 × 80 × 231 mm