Popular products from category Elementi za pritrditev za motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KAROSERIJSKI PVC ČEP DB
05002901
ČEP PLASTIČNI UNI-ČRN-D11,0MM
0500135110
PRITRDILO ZA VODNIKE
050011317
Enostavna montaža na (prirezane) robove.
MATICA VAROVALNA-ISO10512-8-SW24-(A2K)-M16X1,5
5119516
TOYOTA-PVC PRITRDILNI ČEP ČRNI#$0501130052
0501130052
KOVICA ZA LETVE OPEL,FORD
0500133
Prva
Prejšnja
1
...
25
26
27
...
34
Naslednja
Zadnja
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
ISO 10512
Min./max. debelina pritrditve
Pobriši vse
0,5-3 mm
0,6-1 mm
0,60-1,50 mm
0,70-11,00 mm
0,75-2 mm
0,8-0,9 mm
0,8-1 mm
0,8-1,6 mm
0,8-2 mm
0,80-4,00 mm
0,90-2,60 mm
1-1,5 mm
1-2 mm
1,20-3,00 mm
1,20-7,50 mm
1,5-2 mm
1,50-7,50 mm
1,50-8,00 mm
2,00-10,00 mm
2,00-17,00 mm
2,00-2,00 mm
2,00-4,50 mm
2,00-8,50 mm
2,30-4,70 mm
2,5-3 mm
2,50-5,00 mm
2,50-7,50 mm
2,75-3 mm
2,8-5 mm
3-5,8 mm
3,00-10,00 mm
3,00-4,50 mm
3,00-5,80 mm
3,00-7,00 mm
3,50-11,00 mm
3,50-5,10 mm
3,70-3,70 mm
3,70-5,00 mm
3,75-5,00 mm
3,80-4,10 mm
4,00-5,00 mm
4,55-5,75 mm
5-9 mm
5,20-10,00 mm
5,70-8,70 mm
5,80-10,00 mm
6,00-8,00 mm
7,00-15,00 mm
Material trna
Pobriši vse
Aluminij
Material rokava
Pobriši vse
Iz nerjavečega jekla A2
Barva
Pobriši vse
Bela
Črna
Nevtralno
Oranžna
Prozorno
Dolžina
Pobriši vse
10,30 mm
15 mm
15,75 mm
16 mm
16,60 mm
19 mm
20,2 mm
26,20 mm
26,50 mm
30 mm
9,20 mm
Razdalja roke
Pobriši vse
2 mm
3,2 mm
Razdalja 2
Pobriši vse
8 mm
Širina
Pobriši vse
10,00 mm
11,6 mm
Primerno za premer glave vijaka
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Dolžina rezila
Pobriši vse
165 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Polioksimetilen
Polioksimetilen / poliamid
PP GF - Polipropilen s steklenimi vlakni
Vzmetno jeklo
Premer podložke
Pobriši vse
18 mm
22 mm
Premer glave
Pobriši vse
10,00 mm
12 mm
12,00 mm
12,10 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,80 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,30 mm
17,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22.00
25,00 mm
25,40 mm
26.00 mm
30,00 mm
Površina trna
Pobriši vse
Preprosto
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki