KOVICA ZA LETVE OPEL,FORD
KOVICA ZA LETVE OPEL,FORD
Priloge
Art.-Št.:
0500133
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
Material trna
Aluminij
Površina trna
Preprosto
Material rokava
Iz nerjavečega jekla A2
Površina tulca
Preprosto
Min./max. premer vrtalne luknje
2,5-2,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,5-2 mm
Premer vrtine
2,5 mm
Premer zakovice
2,2 mm
Dolžina zakovice
7,3 mm
Premer glave
5 mm
Višina glave
1,2 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela
6028434, 164361, 7703072177
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
90033713
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material trna
Aluminij
Površina trna
Preprosto
Material rokava
Iz nerjavečega jekla A2
Površina tulca
Preprosto
Min./max. premer vrtalne luknje
2,5-2,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,5-2 mm
Premer vrtine
2,5 mm
Premer zakovice
2,2 mm
Dolžina zakovice
7,3 mm
Premer glave
5 mm
Višina glave
1,2 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela
6028434, 164361, 7703072177
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
90033713
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: