OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Električni sesalniki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
3-delna električna talna krtača EBS 280
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
20
21
22
Električni sesalniki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
1070 mm
250 mm
4 m
780 mm
Izhod motorja
Pobriši vse
1380 W
Širina
Pobriši vse
15 mm
225 mm
240 mm
Zračni tok
Pobriši vse
20 l/s
61 l/s
74 l/s
Zmogljivost pretoka
Pobriši vse
1 l/min
Zmogljivost koša
Pobriši vse
12 l
30 l
39 l
4 l
45 l
51 l
7 l
Združljiv z
Pobriši vse
ETS 150-5.0-E POWER
HWS 15-L
ISS 30-L
ISS 30-L AVTOMATSKI
ISS 35
ISS 35-S
ISS 40-M AUTOMATIC
ISS 45-M
ISS 50-L AVTOMATSKI
ISS 55-S
SEG 10-2
TSS 12
TSS 12 ECO
TSS 7-L BASIC
Antistatični
Pobriši vse
Da
Ne
DN nazivna širina
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Nazivni premer 35 mm
Nazivni premer 40 mm
Podtlak
Pobriši vse
11 kPa
23 kPa
23,7 kPa
230 mbar
Nazivna napetost
Pobriši vse
230 V
230 V/AC
240 V
Vhodno napajanje
Pobriši vse
800 W
850 W
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki