PROTIUREZNE ROKAVICE-(W-300)-(STOPNJA D)-VEL9

Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko

  • Velikost: 9
  • Gostota pletenja: 13
  • Material podloge: HDPE/poliester/jeklo/bazalt/elastan/poliamid
  • Material premaza: Nitrilna pena
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: D
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899403709
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 9
Merilo 13 šivov na palec
Material obloge Polietilen visoke gostote/poliester/jeklo/bazalt/elastan/poliamid
Material premaza Nitrilna pena
Standardi EN 388, EN 420
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 15 N
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Velikost 9
Merilo 13 šivov na palec
Material obloge Polietilen visoke gostote/poliester/jeklo/bazalt/elastan/poliamid
Material premaza Nitrilna pena
Standardi EN 388, EN 420
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 15 N
Kategorija Srednje tveganje