ROKAVICE ZAŠČITNE-NTR-45CM-VEL9

  • Material: Nitril
  • Standardi: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorija: III
  • Dolžina: 450 mm
  • Debelina materiala: 0,58 mm
  • Toleranca debeline materiala (+/-): 0,03 mm
  • Barva: Zelena
Priloge
Art.-Št.: 0899435409
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 9
Material Nitril
Standardi EN 374, EN 388, EN 420
Kategorija Visoko tveganje
Dolžina 450 mm
Debelina materiala 0.58 mm
Toleranca, debelina materiala (+/-) 0.03 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Velikost 9
Material Nitril
Standardi EN 374, EN 388, EN 420
Kategorija Visoko tveganje
Dolžina 450 mm
Debelina materiala 0.58 mm
Toleranca, debelina materiala (+/-) 0.03 mm