DRŽALO ZA ORSY MOBIL-TF30-(20-30MM)

Za pregledno in varno shranjevanje čistilnih pripomočkov. Držalo je primerno tudi za individualno montažo brez aluminijaste letve.
Priloge
Art.-Št.: 096380 281
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa TF30
Višina 35 mm
Širina 73 mm
Globina 62 mm
Min./max. razpon prijema 20-30 mm
Teža izdelka (na kos) 38.000 g
Material Guma-plastika
Max. razpon prijema 30 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa TF30
Višina 35 mm
Širina 73 mm
Globina 62 mm
Min./max. razpon prijema 20-30 mm
Teža izdelka (na kos) 38.000 g
Material Guma-plastika
Max. razpon prijema 30 mm