DRŽALO ZA LESTVE NA STREŠNIH NOSILCIH-PAR-RHSC01

Priloge
Art.-Št.: 096383 741
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa RHSC01
Širina 50 mm
Višina 410 mm
Dolžina 455 mm
Teža izdelka (na kos) 2.500 kg
Material Nerjaveče jeklo / plastika
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa RHSC01
Širina 50 mm
Višina 410 mm
Dolžina 455 mm
Teža izdelka (na kos) 2.500 kg
Material Nerjaveče jeklo / plastika