Držala za nastavke
Popular products from category Držala za nastavke
Priključek DIN 7428 z nastavkom SDS-plus
Omogoča uporabo nasadnih ključev na strojih z vpenjalom za vrtanje SDS-Plus.
Različice: 1
Prikaži vse
DRŽALO NASTAVKOV Z OMEJEVALNIKOM GLOBINE VIJAČENJA-1/4"-L65MM
0614176540
Vibracijsko zaščiten držalo za nastavke z omejevalnikom globine privijanja za RW40-bit.
- Pogon: 1/4 cola, E 6,3 (1/4 cola)
- Vrsta pogona: zunanji šesterokotnik
- Izhod: 1/4 cola
- Vrsta izhoda: zunanji šesterokotnik
- Dolžina: 65 mm
- Dolžina rezila: 28 mm
- Premer tulec: 16 mm
- Zunanji premer: 28 mm
Nosilec bitov, za kladivaste svedre
Enostavno pritrdite to držalo za bite in udarne vrtalnike in kladivne vrtalnike uporabite kot izvijače za vijačenje brez zamudne menjave orodja.
Različice: 4
Prikaži vse
Univerzalno držalo A 5,5 mm, s hitrovpenjalnim vpenjalom in trajnim magnetom
Hitro zamenljivo vpenjalno držalo in trajni magnet.
Različice: 1
Prikaži vse