DRŽALO NASTAVKOV Z OMEJEVALNIKOM GLOBINE VIJAČENJA-1/4"-L65MM

Vibracijsko zaščiten držalo za nastavke z omejevalnikom globine privijanja za RW40-bit.

  • Pogon: 1/4 cola, E 6,3 (1/4 cola)
  • Vrsta pogona: zunanji šesterokotnik
  • Izhod: 1/4 cola
  • Vrsta izhoda: zunanji šesterokotnik
  • Dolžina: 65 mm
  • Dolžina rezila: 28 mm
  • Premer tulec: 16 mm
  • Zunanji premer: 28 mm
Priloge
Art.-Št.: 0614176540
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Za vijake s stožčasto glavo ASSY 4

  • Za hitro in poravnano vijačenje ASSY 4 vijakov s stožčastimi glavami Ø 6, 8 in 10 mm ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4 z RW40-bitom, dolžina 25 mm v leseni konstrukciji.

Čist videz, hitro delo

  • Izboljšana podoba vijačenja zaradi enakomerne poglobitve vijakov
  • Vijačenje glede na globino vstavitve, kar omogoča hitrejšo obdelavo
  • Prosto vrtljiva omejitvena plošča, ki zmanjša sledi drgnjenja na leseni površini

Dodatne prednosti

  • Ohišje držala z rebrasto površino za dober oprijem
  • Nemagnetno, brez nalaganja ostružkov

Opomba

Uporabno tudi za poravnano vijačenje pri naslednjih vijakih ASSY:

  • RW40 bit: Ø 5 mm ASSY 4 VWW vijaki s stožčasto glavo v jeklu
  • RW30 bit: Ø 6 mm ASSY plus VG 4 CH in ASSY 4 A2 s stožčasto glavo v nerjavnem jeklu
Specifikacije izdelkov
* *
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Dolžina 65 mm
Dolžina rezila 28 mm
Premer rokava 16 mm
Zunanji premer 28 mm
*
*
*

Za vijake s stožčasto glavo ASSY 4

  • Za hitro in poravnano vijačenje ASSY 4 vijakov s stožčastimi glavami Ø 6, 8 in 10 mm ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4 z RW40-bitom, dolžina 25 mm v leseni konstrukciji.

Čist videz, hitro delo

  • Izboljšana podoba vijačenja zaradi enakomerne poglobitve vijakov
  • Vijačenje glede na globino vstavitve, kar omogoča hitrejšo obdelavo
  • Prosto vrtljiva omejitvena plošča, ki zmanjša sledi drgnjenja na leseni površini

Dodatne prednosti

  • Ohišje držala z rebrasto površino za dober oprijem
  • Nemagnetno, brez nalaganja ostružkov

Opomba

Uporabno tudi za poravnano vijačenje pri naslednjih vijakih ASSY:

  • RW40 bit: Ø 5 mm ASSY 4 VWW vijaki s stožčasto glavo v jeklu
  • RW30 bit: Ø 6 mm ASSY plus VG 4 CH in ASSY 4 A2 s stožčasto glavo v nerjavnem jeklu
Specifikacije izdelkov
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Dolžina 65 mm
Dolžina rezila 28 mm
Premer rokava 16 mm
Zunanji premer 28 mm