Dodatki za tesnilne mase

Popular products from category Dodatki za tesnilne mase

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PRŠILKA PRAZNA ZA IZRAV. TEK.- VOL. 500ML

0891502004

Prazna posoda s pršilno pištolo za sredstvo za glajenje tesnilne mase

  • Material: HDPE - visoko gostotna polietilena
  • Barva: Naravna
  • Premer: 75 mm
  • Višina: 160 mm
  • Vsebina: 500 ml.

PLASTIČNI NASTAVEK ZA PIŠTOLO

0891601001

Material: Plastika

  • Barva: Prozorna.

TULEC ZA KARTUŠE-KOMBIFIX

0891628612

Grob navoj

  • Barva: Prozorna
  • Dolžina: 12,5 cm.

TULEC KOMBIFIX ZA BRIZGANJE

0891628613

Posebna šoba za obnovo originalne OEM strukture šiva

  • Barva: Prozorna
  • Dolžina: 5 cm.

MATICA ZA KARTUŠE-PLASTIČNA-(RDEČE-RJAVA)-KOMBIFIX

0891628620

Za brizgalno tesnjenje šivov

  • Barva: Rdeče-rjava
  • Material: Plastika.

Dodatki za tesnilne mase

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki