KLADIVO UDARNO -(MH16-XE)

Za najtežje aplikacije, npr. vdorna in rušilna dela, v praktičnem kotalnem kovčku za lažji transport.
Priloge
Art.-Št.: 07025751
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Zmanjšanje škodljivih vibracij
• Aktivno dušenje tresljajev omogoča dolgotrajno uporabo in delo brez utrujenosti. Izjemno hiter napredek dela
• Moč za zmogljivost odstranjevanja 13 ton dnevno Dolga življenjska doba
• Z optimalno porazdelitvijo sile zaradi velikega udarnega mehanizma Robusten
• Robustno ohišje je zasnovano za največje obremenitve in dolgo življenjsko dobo.

Opozorilo


Dleto ni vključeno v obseg dobave.
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje 1750 W
Izhodna moč 1050 W
Stopnja učinka 1300 vrtljajev na minuto
Najmanjša/najvišja stopnja udarca 0-1300 vrt/min
Naprava za držanje orodja Šestkotna vtičnica 30 mm
Maksimalna posamezna udarna trdnost 41 J
Udarna energija 41 J
Velikost konice Velikost ključa 30 mm
Dolžina x višina 760 x 165 mm
Teža stroja 16,5 kg
Dolžina kabla 4 m
*
*
*
Zmanjšanje škodljivih vibracij
• Aktivno dušenje tresljajev omogoča dolgotrajno uporabo in delo brez utrujenosti. Izjemno hiter napredek dela
• Moč za zmogljivost odstranjevanja 13 ton dnevno Dolga življenjska doba
• Z optimalno porazdelitvijo sile zaradi velikega udarnega mehanizma Robusten
• Robustno ohišje je zasnovano za največje obremenitve in dolgo življenjsko dobo.

Opozorilo


Dleto ni vključeno v obseg dobave.
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje 1750 W
Izhodna moč 1050 W
Stopnja učinka 1300 vrtljajev na minuto
Najmanjša/najvišja stopnja udarca 0-1300 vrt/min
Naprava za držanje orodja Šestkotna vtičnica 30 mm
Maksimalna posamezna udarna trdnost 41 J
Udarna energija 41 J
Velikost konice Velikost ključa 30 mm
Dolžina x višina 760 x 165 mm
Teža stroja 16,5 kg
Dolžina kabla 4 m