Dodatki za tesnilne mase

Popular products from category Dodatki za tesnilne mase

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Gladilo za fuge

Zaradi nagnjenih robov je gladilo za fuge posebej primerno za sanitarne prostore
•Material:
Plastika
•Barva:
Bela
•Dolžina:
80 mm
•Širina:
10 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Prazna pršilka

Prazna posoda s pršilno pištolo za sredstvo za glajenje tesnilne mase

  • Material: HDPE - visoko gostotna polietilena
  • Barva: Naravna
  • Premer: 75 mm
  • Višina: 160 mm
  • Vsebina: 500 ml.
Različice: 1
Prikaži vse

Nastavek za kartušo

Material: Plastika

  • Barva: Prozorna
  • Dolžina: 15 cm.
Različice: 1
Prikaži vse

Podaljšek tulca za kartuše 360°

360° vrtljiv. Za plastične kartuše 310 ml (grob navoj).

Različice: 1
Prikaži vse

Dodatki za tesnilne mase

Close
Filtriraj po Pobriši vse