Prazna pršilka

Prazna posoda s pršilno pištolo za sredstvo za glajenje tesnilne mase

  • Material: HDPE - visoko gostotna polietilena
  • Barva: Naravna
  • Premer: 75 mm
  • Višina: 160 mm
  • Vsebina: 500 ml.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Naravno obarvana, odporna proti udarcem

  • •Dobra stabilnost
  • •Vidna raven polnjenja
  • Lestvica z označenimi 100 ml
  • Zaprtje regulacijske šobe omogoča vse nastavitve od megle do curka.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Naravno obarvana, odporna proti udarcem

  • •Dobra stabilnost
  • •Vidna raven polnjenja
  • Lestvica z označenimi 100 ml
  • Zaprtje regulacijske šobe omogoča vse nastavitve od megle do curka.
*
*
*