Dodatki za lasersko tehniko
Popular products from category Dodatki za lasersko tehniko
Univerzalno držalo CLL-A
Kakovosten, magnetni nosilec za pritrditev križnih linijskih laserjev CLL 18 in CLLG18 na stenski nosilec WM 1.
Različice: 1
Prikaži vse
Nosilec za laserski sprejemnik
Za uporabo laserskega sprejemnika LR5-14 na letvi.
Različice: 1
Prikaži vse
Zaščitna očala za laser
Izboljša prepoznavanje laserske točke na vseh ozadjih.
Različice: 1
Prikaži vse
Linijski in rotacijski laserski sprejemnik LRU 22
Univerzalni sprejemnik z milimetrskim prikazom za rdeče in zelene rotacijske ter linijske laserje
- Prikaz: 3 LED
- Zaščita IP: IP 67
- Življenjska doba baterije: 50 ur
- Tip baterije: AlMn
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do +50 °C
- Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -10 do +50 °C
- Naziv baterije: 1,2 V Mignon AA
- Število baterij: 1 kos
- Dolžina sprejemnega polja: 90 mm.
Različice: 1
Prikaži vse