Dodatki za lasersko tehniko
Popular products from category Dodatki za lasersko tehniko
Laserski rotacijski sprejemnik LR5-14
Kakovosten laserski sprejemnik z milimetrskim prikazom za rotacijske laserje, vključno z držalom za merilno letvijo
- Sprejemno območje: 120 mm
- Prikaz: LED/LCD
- Zaščita IP: IP 67
- Življenjska doba baterije: 50 ur
- Tip baterije: Alkalna
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -20 do 50 °C
- Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -40 do 70 °C
- Naziv baterije: 1,5 V Mignon AA
- Število baterij: 2 kos.
Različice: 1
Prikaži vse
Teleskopska nivelirna palica
Nivelirna merilna pomoč iz aluminija z milimetrsko lestvico
- Dolžina min./max.: 131-242 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
Stojalo za laserski merilnik WDM 1/4"
Robusten aluminijasti stativ z gibljivo glavo
- Dolžina min./max.: 660-1800 mm
- Priključni navoj: 1/4 palca.
Različice: 1
Prikaži vse
Polnilec za križno-linijkse laserje CLL 18, PLL 18, CLG 18
Kakovosten polnilni kabel za križne linijske laserje CLL 18 in CLLG 18 ter točkovni laser PLL 18.
Različice: 1
Prikaži vse
Polnilec za linijski laser MLL 12
Izboljša prepoznavanje laserske točke na vseh ozadjih.
Različice: 1
Prikaži vse