Linijski in rotacijski laserski sprejemnik LRU 22
Univerzalni sprejemnik z milimetrskim prikazom za rdeče in zelene rotacijske ter linijske laserje
- Prikaz: 3 LED
- Zaščita IP: IP 67
- Življenjska doba baterije: 50 ur
- Tip baterije: AlMn
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do +50 °C
- Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -10 do +50 °C
- Naziv baterije: 1,2 V Mignon AA
- Število baterij: 1 kos
- Dolžina sprejemnega polja: 90 mm.
Natančnost
- •Milimetrski prikaz na zaslonu za enostavno in natančno poravnavo laserja
- •Visoka kakovost prikaza zahvaljujoč LCD zaslonu z vklopljivo LED osvetlitvijo
- •Nastavljiv zvočni signal
- •Visok doseg do 500 m za uporabo v različnih delovnih okoljih
- Uporabniku prijazno
- •Brez zapletene prednastavitve, takoj pripravljeno za uporabo
- •Visoka prilagodljivost, saj je primeren tako za rotacijske kot linijske laserje, tako za rdeče kot zelene laserske linije
- •Enostavno branje zahvaljujoč možnosti branja na sprednji in zadnji strani sprejemnika
- •Dolga življenjska doba baterije do 50 ur za dolge naloge brez prekinitev
- •Indikator napolnjenosti baterije za enostaven pregled nad stanjem baterije
- •Popolna zaščita pred prahom in vodo zahvaljujoč zaščiti IP67
- •Pritrditev na vse kovinske površine omogočajo 2 močna magneta
- •Kompaktna velikost in majhna teža za enostavno rokovanje in transport
- •Držalo za merilne letve vključeno
- Opomba
- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct