Laserski rotacijski sprejemnik LR5-14

Kakovosten laserski sprejemnik z milimetrskim prikazom za rotacijske laserje, vključno z držalom za merilno letvijo

  • Sprejemno območje: 120 mm
  • Prikaz: LED/LCD
  • Zaščita IP: IP 67
  • Življenjska doba baterije: 50 ur
  • Tip baterije: Alkalna
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -20 do 50 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -40 do 70 °C
  • Naziv baterije: 1,5 V Mignon AA
  • Število baterij: 2 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za trde, natančne naloge

  • •Idealno za gradbišča zaradi velikega delovnega območja do 600 m
  • •Popolnoma zaščiten pred prahom in vodo z zaščito IP67
  • •Hitro zaznavanje laserskega žarka zahvaljujoč velikemu sprejemnemu oknu
  • •Enostavno branje vrednosti zahvaljujoč 2 LCD zaslonoma na sprednji in zadnji strani
  • •Optimalna nastavitev na lasersko svetlobo in okolje z 5 stopnjami občutljivosti
  • •Dolga življenjska doba baterije do 50 ur za dolge naloge brez prekinitev
  • Enostavna uporaba
  • •Enostavna nastavitev naklonov preko radia
  • •Hitro poravnavanje s pomočjo vgrajene nivelirne libele
  • •Za uporabo z letvijo je na sprejemniku držalo
  • •3 stopnje zvočnega signala
  • Opomba
  • •Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • •Dobava brez baterij
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za trde, natančne naloge

  • •Idealno za gradbišča zaradi velikega delovnega območja do 600 m
  • •Popolnoma zaščiten pred prahom in vodo z zaščito IP67
  • •Hitro zaznavanje laserskega žarka zahvaljujoč velikemu sprejemnemu oknu
  • •Enostavno branje vrednosti zahvaljujoč 2 LCD zaslonoma na sprednji in zadnji strani
  • •Optimalna nastavitev na lasersko svetlobo in okolje z 5 stopnjami občutljivosti
  • •Dolga življenjska doba baterije do 50 ur za dolge naloge brez prekinitev
  • Enostavna uporaba
  • •Enostavna nastavitev naklonov preko radia
  • •Hitro poravnavanje s pomočjo vgrajene nivelirne libele
  • •Za uporabo z letvijo je na sprejemniku držalo
  • •3 stopnje zvočnega signala
  • Opomba
  • •Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • •Dobava brez baterij
*
*
*