¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Distančniki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
DISTANČNIK-NOT./ZUN.-SW6-A2K-M3X12MM
0968000312
Z notranjim/zunanjim navojem.
DISTANČNIK MS M3X15MM SW 5 I/I
0968000715
Z notranjim/zunanjim navojem.
DISTANČNIK-NOTR./ZUN.-SW5,5-A2K-M3X7-5-6
449843 7
Prejšnja
1
2
3
4
Distančniki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
35 mm
50 mm
7 mm
Dolžina zunanjega navoja
Pobriši vse
10 mm
12 mm
6 mm
8 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M3
M4
M5
M6
Dolžina moškega navoja
Pobriši vse
6 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M3
Dolžina ženskega navoja
Pobriši vse
5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki