¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Distančniki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK ODMIČNI-I/A-SW10-(A2K)-M5X50MM
0968000550
Z notranjim/zunanjim navojem.
DISTANČNIK JEKLE.-SW10-M5X35MM
0968000535
Z notranjim/zunanjim navojem.
DISTANČNIK-I/A-SW10-(A2K)-M5X20MM
0968000520
Z notranjim/zunanjim navojem.
VIJAK ODMIČNI-I/A-SW8-(A2K)-M4X15MM
0968000415
Z notranjim/zunanjim navojem.
DISTANČNIK-I/A-SW8-(A2K)-M4X10MM
0968000410
Z notranjim/zunanjim navojem.
VIJAK ODMIČNI-I/A-SW6-(A2K)-M3X20MM
0968000320
Z notranjim/zunanjim navojem.
Prejšnja
1
2
3
4
Naslednja
Distančniki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
35 mm
50 mm
7 mm
Dolžina zunanjega navoja
Pobriši vse
10 mm
12 mm
6 mm
8 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M3
M4
M5
M6
Dolžina moškega navoja
Pobriši vse
6 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M3
Dolžina ženskega navoja
Pobriši vse
5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki