Pulover Urban Start Up

Zelo udobna jopa s kapuco, ki je na notranji strani prijetno mehka, z potiskom vijaka na rokavih in logotipom na prsih

  • Barva: Črna
  • Material: 100 % bombaž
  • Teža tkanine na m2: 290 g
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*