DELOVNI ČEVELJ MONZA O1 (NIZEK), velikost 44

34,9
34,9

Delovni čevelj brez zaščitne kapice je primeren za uporabo v poklicih, kjer ni nevarnosti padanja predmetov.

Priloge
Art.-Št.: AW202510231
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Stopnja zaščite: O1 SRC

SIST EN ISO 20345:2011

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Podloga: tekstilna in hitro sušeča ki se hitro suši, antistatični notranji vložek - odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par

→ brez zaščitne kapice (delovni čevlji)

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 44
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20347:2012
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Stopnja zaščite: O1 SRC

SIST EN ISO 20345:2011

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Podloga: tekstilna in hitro sušeča ki se hitro suši, antistatični notranji vložek - odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par

→ brez zaščitne kapice (delovni čevlji)

Specifikacije izdelkov
Velikost 44
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20347:2012
Dobavitelj W-HR