Mini AKKU LED svetilka WLH 0.5

Na umazanijo občutljiv, enostaven za čiščenje magnetni polnilni sistem – bistveno manj občutljiv za motnje

  • Svetlobni tok: 300 lm
  • Čas delovanja min./maks.: 1,5–3 h
  • Čas polnjenja: 2,5 h
  • Odpornost na udarce: IK07
  • Zaščita IP: IP X3
  • Nazivna napetost: 3,7 V/DC
  • Kapaciteta baterije: 600 mAh
  • Vrsta baterije: Litij-polimerna
  • Razred zaščite: Razred III / zaščitna nizka napetost
  • Vrsta priključka: USB tip A, magnetno polnjenje
  • Dolžina kabla: 1000 mm
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -10 do 35 °C
  • Temperatura za polnjenje min./maks.: 5 do 30 °C
  • Dimenzije (D x Š x V): 89 × 21 × 16,3 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Majhna, kompaktna, izjemno svetla
  • Napredna litij-polimerna baterijska tehnologija omogoča kratek čas polnjenja in dolgo delovanje
  • Z zmogljivim magnetom v držalu
  • 3 svetlobni načini – Boost (500 lumnov za največ 1 minuto), Power (300 lumnov) in Low Power (100 lumnov)
  • Indikator napolnjenosti (1 x LED rdeča/zelena)
  • Sponka za pas

Obseg dobave:

  • Ročna svetilka, magnetni polnilni kabel z USB-A priključkom
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Majhna, kompaktna, izjemno svetla
  • Napredna litij-polimerna baterijska tehnologija omogoča kratek čas polnjenja in dolgo delovanje
  • Z zmogljivim magnetom v držalu
  • 3 svetlobni načini – Boost (500 lumnov za največ 1 minuto), Power (300 lumnov) in Low Power (100 lumnov)
  • Indikator napolnjenosti (1 x LED rdeča/zelena)
  • Sponka za pas

Obseg dobave:

  • Ročna svetilka, magnetni polnilni kabel z USB-A priključkom
*
*
*