Svetilka LED Ergopower Bend+

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo, COB LED, magnetom, funkcijo zatemnitve ter kavljem za obešanje. Svetilnost do 700 lm, brezžično polnjenje, robustna zasnova in fleksibilna uporaba za težko dostopna mesta.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo svetilke, COB LED, funkcija zatemnitve, magnet, kavelj Nadzor nad delovnim okoljem

  • Tanka zasnova in glava svetilke (21 x 9 mm) omogočata pregib do 180° in zasuk do 270° – idealno za težko dostopna mesta.
  • Močan magnet na dnu omogoča fleksibilno pritrditev na kovinske površine.
  • Robusten zložljiv kovinski kavelj za enostavno obešanje.
  • Nastavljiva jakost glavne luči do 700 lumnov za optimalno prilagoditev delovnemu okolju.
  • Vgrajena funkcija zatemnitve in digitalni prikazovalnik za kapaciteto baterije in svetlobno jakost.

Enostavna uporaba

  • Brezžično polnjenje z dodatno polnilno ploščo ERGOPOWER PAD I ali II.
  • Polnjenje preko USB-C ali brezžično.
  • Samodejni izklop glavne svetilke pri polni zložitvi telesa svetilke.
  • Li-Ion akumulator s kratkim polnilnim časom in dolgo avtonomijo.

Tehnične specifikacije

Svetilnost glavne luči 70 - 700 lm
Svetilnost stranske luči 100 lm
Min./max. čas delovanja 2 - 10 h
Čas polnjenja 3.5 h
Odpornost na udarce IK07
Zaščitni razred svetilke IP54
Zaščitni razred polnilca IP20
Nazivna napetost 3.7 V/DC
Kapaciteta akumulatorja 2600 mAh
Tip akumulatorja Li-Ion
Min./max. napetost polniljenja 100 - 240 V/AC
Tip priključka USB-C, brezžično
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Min./max. temperatura polnjenja 5 do 30 °C
Dimenzije (D x Š x V) 277 x 46 x 30 mm

Obseg dobave

  • Ročna svetilka
  • Kabel USB-C
  • Napajalnik 100–240 V, 50/60 Hz
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo svetilke, COB LED, funkcija zatemnitve, magnet, kavelj Nadzor nad delovnim okoljem

  • Tanka zasnova in glava svetilke (21 x 9 mm) omogočata pregib do 180° in zasuk do 270° – idealno za težko dostopna mesta.
  • Močan magnet na dnu omogoča fleksibilno pritrditev na kovinske površine.
  • Robusten zložljiv kovinski kavelj za enostavno obešanje.
  • Nastavljiva jakost glavne luči do 700 lumnov za optimalno prilagoditev delovnemu okolju.
  • Vgrajena funkcija zatemnitve in digitalni prikazovalnik za kapaciteto baterije in svetlobno jakost.

Enostavna uporaba

  • Brezžično polnjenje z dodatno polnilno ploščo ERGOPOWER PAD I ali II.
  • Polnjenje preko USB-C ali brezžično.
  • Samodejni izklop glavne svetilke pri polni zložitvi telesa svetilke.
  • Li-Ion akumulator s kratkim polnilnim časom in dolgo avtonomijo.

Tehnične specifikacije

Svetilnost glavne luči 70 - 700 lm
Svetilnost stranske luči 100 lm
Min./max. čas delovanja 2 - 10 h
Čas polnjenja 3.5 h
Odpornost na udarce IK07
Zaščitni razred svetilke IP54
Zaščitni razred polnilca IP20
Nazivna napetost 3.7 V/DC
Kapaciteta akumulatorja 2600 mAh
Tip akumulatorja Li-Ion
Min./max. napetost polniljenja 100 - 240 V/AC
Tip priključka USB-C, brezžično
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Min./max. temperatura polnjenja 5 do 30 °C
Dimenzije (D x Š x V) 277 x 46 x 30 mm

Obseg dobave

  • Ročna svetilka
  • Kabel USB-C
  • Napajalnik 100–240 V, 50/60 Hz
*
*
*